TSUNODA(ツノダ)
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
600
228
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60945605
品番
WC-600
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
用途
ワイヤーロープの切断
全長(mm)
600
トラスコ品番
828-3592
材質
ハンドル部:スチール、刃部:特殊合金鋼
質量(kg)
1.58
切断能力(Φmm) ワイヤー
14