SF-03 職人道フィギュアストラップ プロスター 60945613

職人道フィギュアストラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別運び屋 注文コード60945613 品番SF-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。

種別運び屋 寸法(mm)約45×約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95 仕様運び屋 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945613
2017-07-01
用途:
パソコンや机の上に飾っとく(笑い)

職人ステッカー「運び屋」さんを三次元化した物です。この大きさで(食玩位)良く出来ていますがちょっと目が大きすぎかな。もう少し目が細ければステッカーのクールなキャライメージになったんですけれどね。でもおっぱいが大きいのは歓迎です。

対象商品:
60945683
2016-08-25
用途:
お客さんにプレゼント

造園業のお客さんの訪問時にステッカータイプと一緒に差し上げました。大変喜んでおられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする