セキスイ ステンレス物干し台 大空

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60945727 品番SON-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。

用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます 仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます トラスコ品番479-9054 材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ) 幅(mm)730 質量(kg)4.8 ステン&グレー 高さ(mm)1180〜1500 奥行(mm)800 耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180〜1500×730×790

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945727
2022-06-10
用途:
ベランダでの物干し台
製造業

以前からこの積水を使っていたので探していたところ
モノタロウで販売されていたので助かりました。
伸縮する物干し竿を3本掛けて物干し台の間隔も開けるとかなりの大きい布団や物干しの量が干せます。
台もシッカリとして風で倒れた事はまだ一度もありません。ただ組み立ての際にネジでステンレスのカバーをこじ開けて停めるのがキツく、そこから水が入ると経年劣化で錆が出る。

対象商品:
60945727
2021-12-24
用途:
洗濯干し
製造業

高さや幅が調節できるので、どこでも置けて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
60945727
2021-10-02
用途:
洗濯時に使用
製造業

高さを20センチほど高くしてほしい。また、やや強い風が吹くと転倒するので、自分で
基礎を長くした。もう少し値段は高くてもしっかりした物をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする