キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの ブラシ
キクロンの トイレブラシ
プロ C-602 キズノンスポンジパッド Y
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60945797
品番
C-602 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
キズをつけずに強力洗浄できます。
使用場所
トイレ
仕様
研磨剤なし圧縮ウレタンスポンジ使用
トラスコ品番
819-0959
長さ(mm)
150
幅(mm)
95
厚さ(mm)
18
色
イエロー
質量(g)
12
繰り返し・詰め替え
対応