中性トイレクリーナーオフノンプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60945858 品番312000613A
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

消臭剤を配合しており、優れた消臭効果を発揮します。
素材に優しく、大理石などの天然石にも安心してお使いいただけます。
立体面でも垂れ落ちにくい適度な粘度で作業性が良好です。
トイレボウルだけでなく、洗面所などの洗浄にも適しています。
PRTR法に非該当です。

使用場所トイレ 商品タイプ液体 用途トイレの洗浄&消臭 成分界面活性剤、除菌・消臭剤 トラスコ品番768-4738 容量(mL)800 質量(g)824

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする