N2040 デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用 ニトムズ 60945876 N2040 デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用 ニトムズ 60945876

デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード60945876 品番N2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。

商品タイプ詰め替え 形状液体 用途洗濯ものの消臭・除菌に トラスコ品番793-1026 材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス 容量(mL)400 質量(g)415 タイプ強力消臭 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945876
2021-07-08
用途:
洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服の洗濯に使用してます。
まぁまぁいいんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする