N1119 デオラフレッシュ・液体つめかえ用 270ml ニトムズ 60945912 N1119 デオラフレッシュ・液体つめかえ用 270ml ニトムズ 60945912

デオラフレッシュ・液体つめかえ用 270ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(270mL) 注文コード60945912 品番N1119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。

商品タイプ詰め替え 形状液体 用途洗濯ものの消臭・除菌に トラスコ品番793-0879 材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス 容量(mL)270 質量(g)280 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする