曜日別特売
65126 汚物の処理キット SARAYA(サラヤ) 60946016

汚物の処理キット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60946016品番65126
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

表紙を切り取ると「立入禁止」カードになるので、汚物の付近に置いておくことで注意サインになります。

トラスコ品番495-3371セット内容使い捨て手袋2双、使い捨てガウン(袖付き)1枚、使い捨てマスク1枚、使い捨てシューズカバー1組(2枚)、ポリ袋(回収袋)2枚、ペーパータオル20枚、マニュアルカード1枚材質使い捨て手袋:ニトリル、EVA、使い捨てガウン(袖付き):ポリエチレン(PE)、使い捨てマスク:ポリプロピレン(PP)、使い捨てシューズカバー:ポリエチレン(PE)、ポリ袋(回収袋):ポリエチレン(PE)、ペーパータオル:紙幅(mm)200高さ(mm)223質量(g)192奥行(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 感染症対策

インフルやノロウィルス感染症対策のため、常時、備え置きするために購入しました。一通りのキットが入っていますので嘔吐物等の処理には十分だと思います。

2024-12-03
用途: 嘔吐時の対応
サービス業

ひとまとめで入っているので別々に揃える必要がなく便利です。
使用しないものがあり個々に準備できると良いです。

対象商品 : 60946016
2021-02-03
用途: 現場にて嘔吐物処理が発生した場合
医療・福祉・介護関連業

早い対応ありがとうございました。
価格も内容も良かったと思います。
必要になった時には また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする