※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトナイロンチューブ

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60946068 品番 NB0425-20-Y
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,163
販売価格(税別)
1,057

一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示

長さ(m)20 イエロー 材質ソフトナイロン トラスコ品番818-1478 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-15〜90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 最小曲げ半径(mm)9 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) チューブ内径(Φmm)2.5 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
注意
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09149332
2024-06-05
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時に使用しています
他社製品よりコストパフォーマンスもよく、品質にも問題なく、助かっています

対象商品:
37563355
2023-06-19
用途:
機械内部の水配管

今までビニールチューブを使用してましたが頻繁に水漏れしてました。これに変えてから水漏れは全く無くなりました。

対象商品:
37563303
2021-08-08
用途:
水槽のCO2添加用
サービス業

固いので曲げるのは難しいが、シリコンのものよりしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
09149323
2018-10-02
用途:
空調メンテナンス保守

エアーでの製品実績あるピスコ製品は、非常に使い易くさすがです。
点検、精度的にも良し作業スピードもアップ文句なし!
ソフトなので使用がスムーズです。但しワンタッチには良いですが、オスのタケノコ形状に差し込んで使う場合は数回でチューブの内径が大きくなるのでカットして使う必要があり注意が必要です。(当然のことかな。)

1人が参考にしています
対象商品:
39491785
2023-04-07
用途:
設備〜インフラ間の空圧配管に使用

空圧用ナイロンホースとしては最大径の外径Φ16をリピート購入。
大流量負荷に対応するため二本並列で使用します。
ナイロンホースは肉厚が薄く高強度なので、ポリウレタン製よりも取り回しは悪いですが、
有断面積と強度が優先される用途なので問題ありません。
表面が白くブルームしているのを「汚れ」と解釈する人がいるようですが、ゴムのブルーム同様で「汚れ」ではありません。気になるなら布で拭いてください。

1人が参考にしています
対象商品:
37563364
2015-05-18
用途:
切粉袋の結束

価格・納期共に申し分なしです。継続購入の予定です。

対象商品:
34862554
2014-06-30
用途:
エアサスペンション

商品は良い物です。 色々な寸法で販売されているのは良いですね。

対象商品:
37563337
2022-10-01
用途:
コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
サービス業

硬すぎないホース(ソフトナイロンといっても、つぶれない硬さ)なので、取り回しが容易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする