極み耐油エアーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60946418 品番 WSOH-85125X100
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥75,783
販売価格(税別)
68,894

整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。

内径(mm)8.5 外径(mm)12.5 全長(m)100 特性耐油 イエロー 使用流体空気 材質エラストマー樹脂 トラスコ品番780-7414 質量(g)820 肉厚(mm)2.00 使用圧力1.5MPa 流体温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする