日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マイクロカプラ ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946427
品番
MC-04PHL SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
片路開閉型
トラスコ品番
778-0966
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
(ニトリルゴム)-20〜80
適合チューブ内径(Φmm)
4
耐圧力(MPa)
1.5