日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マイクロカプラ ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946454
品番
MC-05PM SUS NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,075
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
片路開閉型
トラスコ品番
778-1008
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
(ニトリルゴム)-20〜80
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
耐圧力(MPa)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60946454
MC-05PM SUS NBR
34731943
MC-05PM SUS NBR
マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました