※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-MC-10SM マイクロカプラ ステンレス製 日東工器 60946472 SUS-MC-10SM マイクロカプラ ステンレス製 日東工器 60946472

マイクロカプラ ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60946472 品番SUS-MC-10SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様片路開閉型 トラスコ品番778-1032 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20〜80 管接続口径R1/8 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 耐圧力(MPa)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60946472 SUS-MC-10SM 34731907 MC-10SM SUS NBR マイクロカプラ ソケット  (めねじ取り付け用) 日東工器 マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする