蛍光マーキングチョーク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 60946514 品番 S15603
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)

仕様1色3本パック 用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状六角形 質量(g)59 直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:311
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10404256
2022-01-26
用途:
道路標識等の工事
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすく目立つのでリピートしています。消えないので雨が降っても安心して仕事が進められます。

対象商品:
60946505
2021-04-28
用途:
ポイントマーキング
建設業・工事業

暗い場所でも蛍光色なので見やすく、足場の下などでも使える

対象商品:
10404247
2019-02-27
用途:
道路にマーキング
西日本工測株式会社 様 (建設業・工事業)

赤と言いながら、実際にはオレンジのような感じがした。

対象商品:
10404265
2017-04-26
用途:
舗装の上に記入に使用
株式会社横河ブリッジ 様

本当によく目立ちます。雨の日でも問題無く記入が出来るので
重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
60946541
2015-07-06
用途:
建築作業のマーキン

マーキングが チョークより長く残るし雨水で消えない、まだ色々試行錯誤中。車の中に一本有れば事故のとき、処理が早いかも?

1人が参考にしています
対象商品:
10404247
2010-04-16
用途:
木材切削作業

今まで購入していた物と比べて値段が非常に安いのに、使用感はこちらの方がいいです。形が六角形なのも、作業台から転げ落ちにくくていい。
ただ1本ずつ紙で巻いてない方が使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする