※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ライトエアー チーズ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946646
品番
AIRWT25-T
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
圧縮空気(低圧用)
寸法D(Φmm)
61
寸法L1(mm)
133
寸法L2(mm)
66.5
寸法W1(mm)
56
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
呼び寸・呼称・型式・適合サイズ
25
トラスコ品番
789-9548
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
184
適合チューブ外径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
0~60
使用環境
屋内配管