園芸用安全混合容器

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60946767 品番 AGX-2GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。

容量(L)2 寸法(mm)H220×W230×D95 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
芝刈り機への燃料補給用
その他業種

容器のねじ部の整形が甘すぎます。バリが残りすぎていて蓋閉め時にガスケットが共回り、破損、結果として燃料が漏れます。ノズル側のガスケットも薄く0.5mm程度のため、共回りするとあっという間に損傷しました。自前でガスケットを製作、バリ取りを行ってやっと利用できるようになりました。ガソリンという危険物を取り扱う製品としては安全への配慮が不足していると考えます。

4人が参考にしています
2025-01-06
用途:
草刈り機燃料混合

数十年前から使用していた同商品の蓋が破損したので、同じものを購入した。
どれでも大差ないと思っていたが、こちらの商品は混合がしやすいそうです。
同じものがあってよかった。

2024-02-23
用途:
草刈機 チェーンソー 農業用
建設業・工事業

2020年3月に5Lの物を購入しました。屋根のある日陰に保管しながら使用してきましたが、約4年経過してのレビューです。今現在も問題なく、使い勝手が良いので、これからのシーズンに向け、もう1つか2つ買っておこうと考えております。

対象商品:
60946767
2023-07-17
用途:
家業の田んぼの草刈機燃料タンクで
農・林・水産業

前に買ったやつあるけど足りなくなってきたのでまた今回買いました。

対象商品:
60946767
2022-07-13
用途:
農作業の草刈機
農・林・水産業

使いやすいし持ちやすいので二個買いました。ノズルも使いやすいので機械の給油口に

対象商品:
60946776
2021-06-29
用途:
ガソリンとオイルの混合用に

とても使いやすいですね。メモリも見やすく作りも良いです。

対象商品:
60946767
2020-11-25
用途:
刈払機やチェーンソーの混合油作りに使う
農・林・水産業

以前5リットルのもを使っていましたが、自分の使用量だと1リットルか2リットルあれば十分なのでこちらでちょうど良かったです。

対象商品:
60946767
2022-08-06
用途:
草刈り作業用混合ガソリン制作
人麻呂サービスセンター 様 (建設業・工事業)

一番安価な他社の混合容器を今まで使用していたが、UVで穴が開いたり蓋パッキンがとろけ仕方が無く他社商品交換今のところ特に問題はないが パッキンも今のところしっかりしているので日光があたり高温になると容器パンパンになる逆に冷えるとボディーが凹むキャップを緩くするかキャップにピンホールを開けて対応する必要がある、あくまでも希釈容器なのだが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする