容器のねじ部の整形が甘すぎます。バリが残りすぎていて蓋閉め時にガスケットが共回り、破損、結果として燃料が漏れます。ノズル側のガスケットも薄く0.5mm程度のため、共回りするとあっという間に損傷しました。自前でガスケットを製作、バリ取りを行ってやっと利用できるようになりました。ガソリンという危険物を取り扱う製品としては安全への配慮が不足していると考えます。
数十年前から使用していた同商品の蓋が破損したので、同じものを購入した。
どれでも大差ないと思っていたが、こちらの商品は混合がしやすいそうです。
同じものがあってよかった。
2020年3月に5Lの物を購入しました。屋根のある日陰に保管しながら使用してきましたが、約4年経過してのレビューです。今現在も問題なく、使い勝手が良いので、これからのシーズンに向け、もう1つか2つ買っておこうと考えております。
以前5リットルのもを使っていましたが、自分の使用量だと1リットルか2リットルあれば十分なのでこちらでちょうど良かったです。
一番安価な他社の混合容器を今まで使用していたが、UVで穴が開いたり蓋パッキンがとろけ仕方が無く他社商品交換今のところ特に問題はないが パッキンも今のところしっかりしているので日光があたり高温になると容器パンパンになる逆に冷えるとボディーが凹むキャップを緩くするかキャップにピンホールを開けて対応する必要がある、あくまでも希釈容器なのだが。