瞬間サビとりスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード60946785 品番ST-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手にやさしい中性タイプです。
除錆力が強力です。
引火性がなく安全です。
(難燃性)劇物にも該当しません。

特性強力 主な用途サビ落とし 寸法(mm)H140×W40×D40 質量(g)130 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60946785
2020-05-22
用途:
バイクの錆び取り
アーバンネットワーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く取れません!噴射した後ヤスリで擦る位で
無いと取れないし、こんな少ししか容量が
無いのにこの値段!!
高いけど他のブランドの方が取れました。
無駄な買い物してしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする