白ボールベルトワックス

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(225g) 注文コード 60946925 品番 SBW-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。

用途
平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
寸法(mm)H150×W60×D30 質量(g)225 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09923015
2025-11-21
用途:
平ベルトの滑り止め
農・林・水産業

平ベルト駆動のトルクをしっかりと伝達してくれたので良かったです。

2025-08-26
用途:
繊維機械のメンテ

コスパは最高。昔から愛用しています。今後も使用していきます。

対象商品:
09923015
2024-07-19
用途:
平ベルトの滑り止め
有限会社丸井製紐所 様 (製造業)

問題なく使っています、早い配達で助かります。
ホームセンターでは、なかなか見つけられないので
助かります。

対象商品:
60946925
2022-12-24
用途:
皮ベルトのすべり止め
小笠原株式会社 様

年明けの冷え切った機械の始動には必要です。少量のパッケージが使いやすいです。

対象商品:
60946925
2022-08-19
用途:
vベルト保守
製造業

定番商品、コストパフォーマンス良し、スプレータイプと違い稼働中に使用できない。

対象商品:
60946925
2020-11-29
用途:
機械のメンテナンス
有限会社清川製麺 様 (製造業)

無駄に汚れないうえに扱いがよく、とっても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60946925
2019-10-11
用途:
農作業機械のベルト
農・林・水産業

昔からの安心のワックスですね。ベルト滑りが無くなります。

対象商品:
60946925
2019-12-25
用途:
K6Aのリブドベルト鳴き時
卸売・小売業

他の方のコメントを参考に購入しました。一回塗布すると、半年以上頑張ってくれます。スプラッシュガードの無いK6Aは水たまり通過後が辛いですが、塗っておくと速く復旧します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする