※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
ケーブルータイ 低頭タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947224
品番
TOR.3.201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
熱可塑性プラスチック材料
長さ(mm)
180
最大結束径(Φmm)
42
仕様
屋内用
トラスコ品番
819-0206
幅(mm)
9.0
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
309
使用温度範囲(℃)
-15〜75
引張強度(N)
550
最小結束径(Φmm)
20