※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASO.2.251R ボタンホールタイ SapiSelco 60947452 ASO.2.251R ボタンホールタイ SapiSelco 60947452

ボタンホールタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 60947452 品番 ASO.2.251R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ナイロン66 長さ(mm)500 最大結束径(Φmm)140 仕様屋内用 トラスコ品番819-0213 幅(mm)12.5 厚さ(mm)1.95 質量(g)684 使用温度範囲(℃)-15〜85 引張強度(N)1300 最小結束径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする