ワンハンドグリースガン

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60947476 品番OGG-80W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm)H150×W46×D267 質量(g)580 最大圧力(kg/cm2)300 容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式手動 最大吐出圧力(MPa)30 取付口PT8/1 JIS 接続口径(Φmm)8.4 充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947476
2025-12-09
用途:
バイク メイン、サイドスタンドグリス注入

注入作業が捗ります。
やはり道具ですね。
あるのとないのとでは大違い

2024-09-20
用途:
漁業機械のグリスアップ
勢雄丸 様 (農・林・水産業)

比較的コンパクトで取り回しが良く使いやすいです。
先端のノズルを交換し自分好みのもので使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
60947476
2021-02-10
用途:
農機整備作業

狭い部分へのグリスアップが片手で出来るので楽です。

対象商品:
60947476
2023-11-09
用途:
草刈機のメンテナンス用
有限会社ケイ・コーポ 様

草刈機のメンテナンス時に使用しようと購入したのですが、今のところチューブから直接出しながら使用しているのでグリースガンは使っていません。

対象商品:
60947476
2019-04-10
用途:
機器メインテナンスに
製造業

初めて、チューブ挿入出来るタイプを購入しました。
チューブ先端の蓋を取ってねじ込むだけ。容量は少ないですが、簡単でいいですね。

ノズルは従来の様にストレートに挿す事も出来れば、また写真の様にピストルタイプに挿す事も出来、用途に応じて使い分けが出来て便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
60947476
2015-05-03
用途:
トラックメンテナンス

片手でレバーを握るのは少し難しいかと思います。握力も必要です。狭い所での使用でのみ使ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
60947476
2015-07-24
用途:
ベアリングへの給油
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンハンドではきびしいです、両手で握らないと注入できませんが、小さいので携帯には便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
60947476
2017-07-15
用途:
車両整備用
その他業種

値段が安かったので、どうかと思いましたが、しっかりしていてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする