BOLL
BOLLの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
BOLLの 潤滑スプレー
水置換防錆スプレー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
60947503
品番
SB-420S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)
H205×W70×D70
質量(g)
345
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
210mL
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性