※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
リリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947504
品番
RIA.3.231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
黒
長さ(mm)
250
最大結束径(Φmm)
65
トラスコ品番
819-0218
質量(g)
271
仕様
屋内用
材質
ナイロン
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.63
使用温度範囲(℃)
-15〜75
引張強度(N)
360