※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
リリースタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
色
黒
長さ(mm)
280
注文コード
60947522
品番
RIA.3.233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
長さ(mm)
280
最大結束径(Φmm)
76
トラスコ品番
819-0220
質量(g)
335
仕様
屋内用
材質
ナイロン
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.63
使用温度範囲(℃)
-15〜75
引張強度(N)
360