※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
リリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947538
品番
RIA.2.234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
白
長さ(mm)
360
最大結束径(Φmm)
100
トラスコ品番
819-0221
質量(g)
440
仕様
屋内用
材質
ナイロン
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.63
使用温度範囲(℃)
-15〜75
引張強度(N)
360