※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの マーカータイ
マーカータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60947617
品番
SEL.2.205T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
色
白
材質
ナイロン
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
50
トラスコ品番
819-0201
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.05
用途
結束した電線やケーブルなどの識別
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-25〜75
方向
横に文字記入可能
寸法(縦×横)(mm)
(書込みスペース)8×25
引張強度(N)
110
最小結束径(Φmm)
10
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。