※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの 結束バンド/結束工具/固定具
ガードナーの ケーブルタイ/結束バンド
ガードナーの その他結束バンド
GB ケーブルラプターS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60947644
品番
CWT1RR50
参考基準価格(税別)
¥771
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
赤
材質
樹脂
最大結束径(Φmm)
25
仕様
屋内用
トラスコ品番
819-5818
質量(g)
7