OCH.2.2123 ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco 60947653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCH.2.2123 ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco 60947653
OCH.2.2123 ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco 60947653

ケーブルタイ マウントタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50本)
内容量1セット(50本)注文コード60947653品番OCH.2.2123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。

用途
ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51トラスコ品番819-0194幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947662
2020-12-04
用途: ケーブルとめに使用
有限会社三高通信

さいずの長いのが欲しいです。250~300mmのサイズ。

対象商品 : 60947662
2020-08-11
用途: マイカーのメンテナンス
その他業種

スタッドボルト固定用がほしかったため購入
サイズもちょうどで満足

対象商品 : 60947662
2018-12-16
用途: 配線固定
製造業

M5ボルト固定で使用していますが、トルクかけすぎると取付部がひしゃげて変形します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする