※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-11N ナイロンクリップ 品川商工 60947687 SL-11N ナイロンクリップ 品川商工 60947687 SL-11N ナイロンクリップ 品川商工 60947687

ナイロンクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 寸法W(mm)12.7 注文コード60947687 品番SL-11N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法W・寸法B・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N〜SL-32Nは、収束径を変えることができます。

ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2) 用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ 仕様UL規格認定品 トラスコ品番780-6949 質量(g)198 内径(Φmm)(固定時/外穴)16.8 寸法A(mm)17.5 寸法t(mm)1.8 寸法W(mm)12.7 寸法d(Φmm)5.1 設置場所屋内用 定格温度(℃)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947784
2020-10-29
用途:
電線の固定に使用
アイ・バン株式会社 様

しっかり固定出来、作業も早く出来とても効率よくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする