曜日別特売
SL-2N ナイロンクリップ 品川商工 60947732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-2N ナイロンクリップ 品川商工 60947732
SL-2N ナイロンクリップ 品川商工 60947732
SL-2N ナイロンクリップ 品川商工 60947732

ナイロンクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード60947732品番SL-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。

用途
配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
ナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品トラスコ品番780-7015質量(g)36内径(Φmm)(固定時/外穴)3寸法A(mm)9.5寸法t(mm)1.1寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)4.3設置場所屋内用定格温度(℃)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947784
2020-10-29
用途: 電線の固定に使用
アイ・バン株式会社

しっかり固定出来、作業も早く出来とても効率よくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする