SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60947863
品番
ALE.2.403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
色
白
材質
ナイロン66
用途
ケーブルタイの固定
トラスコ品番
819-0234
寸法(mm)
(下穴)6、深さ:33
高さ(mm)
12.5
質量(g)
261
穴径(Φmm)
10.3
下穴径(Φmm)
8
適合バンド幅(mm)
〜9