- 農業機械用グリース BOLL 60947871

農業機械用グリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180g)注文コード60947871品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!

寸法(mm)H230×W47×D47質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947871
2021-08-17
用途: 田植え機 植え付け回転爪のグリース充填
自動車・二輪車・自転車関連業

自然分解に優れているので安心して圃場に使用しています。年度も適度で爪ロッドやシール部分への注油、汚泥の侵入を防いでいるトム感じています。何度か分解掃除していますが汚泥ではなく回転駆動劣化の黒色化だろうと思います。私は気に入って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60947871
2021-09-08
用途: 田植え機のメンテナンス
農・林・水産業

今までは普通のグリスを使用していたが、このグリスは成分分解があるとのことなので使用してみたが問題なく機能は果たしていようなので良いと思う。
残念な所は、ネジ部が弱いので注入時外れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする