BOLL
BOLLの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
BOLLの オイラー
オイラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60947923
品番
NS-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
目盛付
半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)
180
仕様
斜め型
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
H165×W160×D63
色
容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)
40
ノズル長(mm)
120
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物