※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60947924
品番
BAS.3MT.501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
819-0243
質量(g)
48
適合結束タイ(mm)
〜4
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.5