オイラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60947932 品番 NA-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

キャップ・目盛付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。

容量(mL)300 材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 寸法(mm)H255×W72×D72 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 質量(g)38 ノズル長(mm)120 メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947932
2019-06-08
用途:
農機具等や機械等の油差し
飲食業

農機具等や機械等の油差しなどに重宝しています。フックが付いているのでちょっと引っ掛けて置けるのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
60947932
2017-09-28
用途:
清掃作業
サービス業

希釈しやすく、ピンポイントで洗剤が届くので非常に使いやすいです。

対象商品:
60947932
2017-07-27
用途:
トラックの整備用

キャップ付きを探していたので満足です、あとは耐久性のみです。

対象商品:
60947932
2016-11-18
用途:
バイク整備
その他業種

目盛りが細かく表示されており、全体的にシッカリとした造りになっているので、とても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60947932
2016-12-17
用途:
現場作業用
その他業種

値段の割にはシッカリとした作りです。目盛りも付いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする