BAS.3.401 ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco 60947967 BAS.3.401 ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco 60947967

ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60947967 品番 BAS.3.401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質ナイロン66 トラスコ品番819-0239 質量(g)47 適合結束タイ(mm)4 下穴径(Φmm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947942
2023-01-31
用途:
配線固定

両面ついていません。
その分値段安いです。

皿ねじ固定が良いです。
長期対候性はわかりません。

対象商品:
60947958
2023-01-31
用途:
配線固定

両面ついていません。
その分値段安いです。

皿ねじ固定が良いです。
長期対候性はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする