万能ポリ容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948027 品番 X-20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。
厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。

内容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×250 中栓あり パッキンなし 仕様キャップ付き、ノズル中栓付き 質量(g)1200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947984
2024-03-14
用途:
IPAの保存
飲食業

側面に目盛があり、角型のスリムボトルで保管に都合が良い。
へこみではなく、握れる取っ手になっているので扱いやすい。
中栓があるので、揮発性の溶剤でも安心できる。

対象商品:
60948002
2022-02-05
用途:
草刈り機の燃料用
農・林・水産業

使用感がよくノズル先端にキャップがついているので
中味が漏れず使い勝手が良い。

対象商品:
60948002
2015-12-04
用途:
溶剤入れ

溶剤入れに使用 今のところ問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする