※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルタイ固定具 押込み型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
60948046
品番
SUB.3.2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
ケーブルタイの固定
トラスコ品番
819-0270
高さ(mm)
20
質量(g)
26
下穴径(Φmm)
6.5
適合バンド幅(mm)
〜4.5
プレート厚(mm)
3.2