万能携行缶用キャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60948063 品番XM-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メーカーの万能携行缶用のキャップです。

寸法(mm)H130×W100×D30 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948054
2024-06-14
用途:
軽油タンク保管用
サービス業

61mm同様に中栓が付いているものと思って購入したけど、付いていない仕様だったため残念でした。

対象商品:
60948081
2019-01-27
用途:
灯油ポリタンク用
農・林・水産業

なかなかポリタンクに適合するキャップがなかったので、助かりました。
今後もいろいろな商品を増やして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60948063
2016-08-21
用途:
混合油作り
農・林・水産業

混合容器からのガソリン漏れがあったので、キャップを変更しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする