曜日別特売
XM-76 万能携行缶用キャップ BOLL 60948081

万能携行缶用キャップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60948081品番XM-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メーカーの万能携行缶用のキャップです。

寸法(mm)H130×W100×D30質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60948054
2024-06-14
用途: 軽油タンク保管用
サービス業

61mm同様に中栓が付いているものと思って購入したけど、付いていない仕様だったため残念でした。

対象商品 : 60948081
2019-01-27
用途: 灯油ポリタンク用
農・林・水産業

なかなかポリタンクに適合するキャップがなかったので、助かりました。
今後もいろいろな商品を増やして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60948063
2016-08-21
用途: 混合油作り
農・林・水産業

混合容器からのガソリン漏れがあったので、キャップを変更しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする