※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60948107 品番 BAS.3.406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ナイロン66 トラスコ品番819-0249 質量(g)132 適合結束タイ(mm)〜4.5 下穴径(Φmm)4.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948107
2021-10-18
用途:
自動車部品取付

両面テープが無かった。「粘着無しタイプ」との記載が欲しいです。
(よく見たらテープ有りの製品もあり、そちらには「粘着タイプ」と記載があります)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。商品名称を変更させていただきました。

対象商品:
60948098
2020-04-28
用途:
電線配線作業

商品説明を良く確認しなかった事もあり、粘着無しの商品でした。100均の両面テープを張り付けて使用しました。
 価格が安かったのはこの為ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする