トンガリPEボトル

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948176 品番 TP-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
質量(g)25 容量(mL)200 胴径(Φmm)×高さH(mm)50×180 材質(本体)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948142
2023-04-22
用途:
汚れ落としの補助剤に使っています。
原 修整 様 (その他業種)

しっかりした商品だと思います。
一つ言うならこの蓋改良して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
60948167
2020-12-23
用途:
2液レジンの小分け
ひかり商店 様 (卸売・小売業)

中にキャップがある商品がなかなかなく
この商品には付いているのでリピートしています。
先端も細いので一滴ずつ落とせるので使いやすい。

対象商品:
60948167
2019-04-25
用途:
液体の小分けでの使用。

中蓋が付いているので、液が漏れなくて使いやすいです。
先端のキャップは簡易的なので蓋の機能ではない感じです。

対象商品:
60948142
2015-12-14
用途:
ボンドの容器として
製造業

ガマグチ口金の溝にボンドを流し込むときに使いたかったのですが
思ったより先端が太かったので違う目的で使っています。
革製品のフチに合わせてボンドを塗布するのに使っています。
出来ればもっと口先が細い物があればいいと思います。
良い点は本体革のネジ蓋にパッキンが着いているので密閉度が高く
ある程度の時間ボンドの効果を予防できています。

2人が参考にしています
対象商品:
60948167
2020-12-14
用途:
いろいろな用途

あいかわらずベッタベタのラベルシール。そして、ここ1年位のものはすべて、金型が劣化しているのか生産管理が悪いのか底が膨らんで安定が悪い。本体キャップ側の整形が悪く液漏れしやすい。ベッタベタのラベルを剥がすのにパーツクリーナーも買わなければならず、モノタロウの思うつぼ。

3人が参考にしています
対象商品:
60948194
2020-03-07
用途:
機械のメンテナンス
有限会社アジア電機 様 (製造業)

ボトルの底が膨らんでおり机の上に乗せるとグラグラ揺れ安定しないボトルの側面も肉厚が不安定で妙にやわらかいところがあり2本購入しましたが
2本とも同様で不良品でした。合わせて購入した300mlは2本とも問題ありませんでした。

対象商品:
60948167
2015-12-02
用途:
各種機械油を入れるため

かなり広い範囲に商品のラベルが貼られていますが、糊が強く簡単に剥がすことが出来ませんでした。通常剥がして使われると想定される商品ですので、もっと簡単に剥がせるラベルにして頂きたい

1人が参考にしています
対象商品:
60948142
2015-03-16
用途:
アルコールや潤滑剤、溶剤などを小分けして作業机に置く
竹田 様

キャップが少し甘いです。その他は可も無く不可も無くです。この大きさが気に入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする