※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GAN.2MT.401 ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco 60948213 GAN.2MT.401 ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco 60948213

ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60948213 品番 GAN.2MT.401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。

材質ナイロン66 トラスコ品番819-0261 質量(g)83 結束可能径(mm)5 用途ケーブルの固定 仕様裏側に粘着テープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする