SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60948222
品番
GAN.3MT.401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
819-0262
質量(g)
83
結束可能径(mm)
5
用途
ケーブルの固定
仕様
裏側に粘着テープ付