安全混合容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60948307 品番AGX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。

仕様1L 寸法(mm)H235×W72×D88 質量(g)88 容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948307
2015-10-16
用途:
草刈機への混合ガソリン作成注入
熊崎プレス 様

なかなかこのサイズがなくてやっと見つけて注文した。
注ぎ口がもう少し長いと注入し易いが,まあ普通に使えるので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする