スポイト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948316 品番 S-2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

少量の計量に。

容量(mL)2 材質PE 寸法(mm)H14×W14×D130 質量(g)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948325
2022-03-31
用途:
刈払機の長期保管におけるプラグ差し込み口からのエンジンオイルの添加
医療・福祉・介護関連業

ガラス製だと高い。プラだが用途としては品質的には十分。必要十分な性能。

対象商品:
60948316
2020-09-23
用途:
薬液の計量
サービス業

しっかり作られており、使い勝手が良かったです。
長さもあるのでそこの深いビンでも使えました。

対象商品:
60948316
2019-06-21
用途:
切削油の吸い上げ

卓上旋盤の受け皿に溜まった切削油の吸い上げに一役買っています。

2人が参考にしています
対象商品:
60948334
2019-07-16
用途:
農薬
農・林・水産業

使い易い。今迄、3mlのスポイトで使っていました。1回で、ズバリ計量、時間短縮・正確、早く使うべきでした。

対象商品:
60948316
2019-03-20
用途:
庭掃除、植木の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高価な品と比較してもなんら問題ありません。

対象商品:
60948316
2017-09-06
用途:
フロントフォークの油面調整
サービス業

バイクの倒立フロントフォークのシール交換にともなうフォークオイルの油面調整に使用しました。
こういう消耗品はホームセンターより安いので助かります。
もちろん機能は充分。

対象商品:
60948316
2020-02-18
用途:
粉末の分配
建設業・工事業

用途外ですが、飲みにくい粉末サプリをカプセルに振り分けるのに使おうと思って購入しました。
結果は吸い込み量が思いのほか少なかったのと、カプセル振り分け時の勢いが強く、企画倒れでした。

対象商品:
60948316
2017-05-21
用途:
ブレーキメンテナンス

ブレーキオイルの増減調整に使用しました。
使い勝手は良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする