ツボサン
ツボサンの 研削(グラインダー)
ツボサンの マイクログラインダー
エアーファイル ボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60948457
品番
TAF-3700-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
用途
金型および精密部品の研磨加工に
トラスコ品番
754-3654
セット内容
専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)
全長(mm)
170
使用空気圧力(MPa)
0.6
ストローク数(min
-1
[回/分])
3700
取付最大軸径(Φmm)
6(5使用可能)
稼動音(dB(A))
82.5
本体長さ(mm)
170
ストローク長(mm)
10
スイッチング方式
スライドスイッチ
排気方向
直排気