NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
コントローラ(8472)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948484
品番
E4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜40000
トラスコ品番
780-5047
セット内容
電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個
質量(kg)
6.7
電流(A)
AC200〜240V(プラグ無し)
最大出力(W)
1200
定格出力(W)
400
空気消費量(NL/min)
100Nl/min(0.2〜0.35MPa時)
定格消費電流(A)
3.2