NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60948536
品番
NRR3060-QC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最高回転速度(min
-1
)
60000
トラスコ品番
780-4733
セット内容
スパナ(22×27)1枚
全長(mm)
129.1
質量(g)
570
適合コレットホルダ
QC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)
外径(mm)
Φ30(クランプ推奨範囲部分)
開閉角度(°)
90